ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの タッピングねじ
ウイングの その他タッピングネジ
フラットヘッドビス プラケース入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
54790226
品番
7769
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
スッと入る特殊先端形状。
ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。
不陸を解消する厚さ1mmのフラットヘッド。
使い易い少量パック。
用途
金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
10
表面処理
三価クロメート
ねじ径×長さ(mm)
4.8×45
穴の形状
十字穴2番
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧