OGC コーナーソファ(右肘)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54806844 品番OGC-1410L
参考基準価格(税別)¥114,600 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×710×710 仕様脚を外してロータイプでも使用可能です。 材質フレーム:天然木/張地:ポリエステル布 幅(mm)410 高さ(mm)710 備考1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。 奥行(mm)710 寸法SH(mm)420
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする