BSWSBB-A3Y ブラックスイングサイン ブラックボード A3横 常磐精工 54813300

 

BSWSBB-A3Y ブラックスイングサイン ブラックボード A3横 常磐精工 54813300
BSWSBB-A3Y ブラックスイングサイン ブラックボード A3横 常磐精工 54813300
BSWSBB-A3Y ブラックスイングサイン ブラックボード A3横 常磐精工 54813300
BSWSBB-A3Y ブラックスイングサイン ブラックボード A3横 常磐精工 54813300
BSWSBB-A3Y ブラックスイングサイン ブラックボード A3横 常磐精工 54813300
BSWSBB-A3Y ブラックスイングサイン ブラックボード A3横 常磐精工 54813300
BSWSBB-A3Y ブラックスイングサイン ブラックボード A3横 常磐精工 54813300

ブラックスイングサイン ブラックボード A3横

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード54813300品番BSWSBB-A3Y
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
適合対応ウエイトアーム:SMSKWF-320材質面板/マーカーボード(ブラック)3mm厚※マグネット使用可能質量(kg)2.9ブラックサイズポスター:A3規格A3横材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内・屋外材質(パイプ)Φ19ステンパイプ(シルバー)ポスター寸法(mm)420×297面板寸法(W×H)(mm)A3Y(W420×H297)面板有効寸法(mm)W404×H281
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※上部ステンレスパイプ部はシルバー色となります。
※マグネット使用可能
※屋内・屋外可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする