![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06321393/ | 2026/10/14 17:43:28 |
![]() 商品写真 | エスケー化研 【オーダー】調色 ベースプロテクト |
|
|
| 特長: | 基礎巾木部は、雨や湿気の影響を著しく受ける部位です。 そのため塗膜は他の部位と比較して劣化が進行しやすく、ひび割れや塗膜の膨れなどの欠陥を生じる危険性が高くなっています。 ベースプロテクトは、塗膜に通気性を持たせることにより、水分の影響を受け難い塗膜構造を実現しました。 さらに土台を支えるコンクリート基礎部に必要とされる中性化防止機能を兼ね備え、建物の保護に大きな役割を果たします。 |
|---|---|
| 用途: | 住宅の基礎巾木(コンクリート、セメントモルタル) |
| 注意: | ※本製品には揮発性の化学物質が含まれております。 ※塗装直後の引渡し等において、化学物質過敏症やアレルギー体質の方への安全対策に十分留意してください。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 容量(kg): | 20 |
| 危険物の類別: | 非危険物 |
| つや: | 艶消 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,450/税込¥2,695 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,150/税込¥3,465 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

