![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06321539/ | 2026/06/22 10:13:04 |
![]() | 菱電化成 【オーダー】耐熱ガラスエポキシ積層板 |
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。 |
|
|
| 特長: | PGE-6771は、ガラス繊維のシートを積層し、それを高耐熱の接着剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。 |
|---|---|
| 用途: | 樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 |
| 注意: | ※記載数値は測定値であり保証値ではありません。 ※耐熱温度は目安であり、使用条件によって異なります。 |
| 比重: | 1.8~1.9 |
| 耐熱温度(℃): | 200 |
| 熱伝導率(W/mk): | 0.3 |
| 吸水率(%): | 0.05 |
| 衝撃値(J/cm<sup>2</sup>): | >4.5(シャルピー) |
| 圧縮強度(MPa): | 500~600 |
| 曲げ強度(MPa): | 450~540 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |