![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06321540/ | 2026/08/12 10:59:31 |
![]() | ブランデンバーガー 【オーダー】高断熱断熱板 |
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。 |
|
|
| 特長: | 強度もありながら、一般的な断熱板に比べ熱伝導率が低く、 断熱効果に優れた断熱板です。 |
|---|---|
| 用途: | 樹脂/ゴム金型用断熱板樹脂・ゴム成形機用断熱板 |
| 注意: | ※記載数値は測定値であり保証値ではありません。 ※耐熱温度は目安であり、使用条件によって異なります。 |
| 比重: | 1.35 |
| 耐熱温度(℃): | 210(長期)、250(短期) |
| 熱伝導率(W/mk): | 0.12(室内)、0.16(200℃) |
| 吸水率(%): | 0.1 |
| 圧縮強度(MPa): | 300(室内)、100(200℃) |
| 曲げ強度(MPa): | 200(室内)、60(200℃) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |