![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06321541/ | 2026/06/22 08:46:06 |
![]() | 菱電化成 【オーダー】高強度FRP ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板 |
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。 |
|
|
| 特長: | ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板(ガラエポ)はガラス繊維にエポキシ樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 FRPの中では最も強度に優れたもののひとつです。 |
|---|---|
| 用途: | 電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 |
| 注意: | ※記載数値は測定値であり保証値ではありません。 ※耐熱温度は目安であり、使用条件によって異なります。 |
| 電圧: | 貫層破壊電圧:20~30MV/m(90時間/20℃65%吸湿後) |
| 比重: | 1.75~1.95 |
| 耐熱温度(℃): | 120~150 |
| 引張強度(MPa): | 350~450 |
| 熱伝導率(W/mk): | 0.3 |
| 吸水率(%): | 0.1 |
| アイゾット衝撃強さ(J/cm): | 5~6 |
| ヘキ開強さ(KN): | 7~11 |
| 圧縮強度(MPa): | 400~500 |
| 曲げ強度(MPa): | 400~500 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |