現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06321544/2026/06/22 10:12:25
PMX-573 【オーダー】断熱材・耐熱材 ミオレックス PMX-573 菱電化成 54831579
菱電化成
【オーダー】断熱材・耐熱材 ミオレックス PMX-573
取扱停止中 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
注文コード54831579
品番-
内容量1個
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,015~
特長:断熱材・耐熱材 ミオレックスPMX-573は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。
高強度で構造材として使用可能です。
アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途:樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品
注意:※記載数値は測定値であり保証値ではありません。
※耐熱温度は目安であり、使用条件によって異なります。
比重:2.0~2.2
耐熱温度(℃):250
熱伝導率(W/mk):0.3
吸水率(%):2.0~5.0
衝撃値(J/cm<sup>2</sup>):1.5(シャルピー)
圧縮強度(MPa):150~200
曲げ強度(MPa):100~150
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)