![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06321545/ | 2026/06/22 13:53:33 |
![]() | 利昌工業 【オーダー】紙ベークライト(紙フェノール積層板) |
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。 |
|
|
| 特長: | 紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。 |
|---|---|
| 用途: | 電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 |
| 注意: | ※記載数値は測定値であり保証値ではありません。 ※耐熱温度は目安であり、使用条件によって異なります。 |
| 電圧: | 貫層破壊電圧:30~45MV/m(90時間/20℃65%吸湿後) |
| 比重: | 1.34~1.40 |
| 耐熱温度(℃): | 100~120 |
| 引張強度(MPa): | 100~150 |
| 熱伝導率(W/mk): | 0.3 |
| 吸水率(%): | 0.2~0.4 |
| アイゾット衝撃強さ(J/cm): | 0.29~0.39 |
| ヘキ開強さ(KN): | 3.9~4.9 |
| 圧縮強度(MPa): | 245~300 |
| 曲げ強度(MPa): | 105~195 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |