![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06321546/ | 2026/06/22 11:32:23 |
![]() | 菱電化成 【オーダー】布ベークライト(布フェノール積層板) |
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。 |
|
|
| 特長: | 布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 |
|---|---|
| 用途: | 電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 |
| 注意: | ※記載数値は測定値であり保証値ではありません。 ※耐熱温度は目安であり、使用条件によって異なります。 ※WEB注文限定です。 ※発注後のキャンセル及び返品不可。 |
| 電圧: | 貫層破壊電圧:11~15MV/m(90時間/20℃65%吸湿後) |
| 比重: | 1.3~1.4 |
| 耐熱温度(℃): | 100~120 |
| 引張強度(MPa): | 70~100 |
| 熱伝導率(W/mk): | 0.3 |
| 吸水率(%): | 1.4~1.8 |
| アイゾット衝撃強さ(J/cm): | 0.8~1.3 |
| ヘキ開強さ(KN): | 9~12 |
| 圧縮強度(MPa): | 260~300 |
| 曲げ強度(MPa): | 140~180 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |