本体

DPOC002 UCC DRIP POD 有機栽培コロンビア 12P UCC(上島珈琲) 54831605 DPOC002 UCC DRIP POD 有機栽培コロンビア 12P UCC(上島珈琲) 54831605 DPOC002 UCC DRIP POD 有機栽培コロンビア 12P UCC(上島珈琲) 54831605

UCC DRIP POD 有機栽培コロンビア 12P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード54831605 品番DPOC002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥924
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コロンビアで丁寧に有機栽培されたコーヒー豆を100%使用。
自然の恵みが詰まった芳醇な味わい。

シリーズUCC DRIP POD 賞味期限12ヶ月 入数(個)12 種別ブレンドコーヒー 容量7.5g×12杯分 対応機種DP3-W、DP3-T、DP3-P アズワン品番65-0466-79 原材料コーヒー豆 栄養成分〔100mlあたり〕熱量:3kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:0g、炭水化物:0.5g、ナトリウム:0mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする