現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/p/5483/4606/2026/07/05 00:47:17
1803 アルボース薬用水石鹸iグリーン アルボース 54834606
アルボース
アルボース薬用水石鹸iグリーン
注文コード54834606
品番1803
内容量1本(5kg)
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,368
特長:一般手洗用純植物性石鹸液(医薬部外品)無香料
うすめずにそのまま使用するストレートタイプ
洗浄と同時に殺菌・消毒ができる
手に香りが残らない無香料タイプ
RSPO認証製品です
販売名:アルボース薬用水石鹸IP-gn
用途:皮膚の洗浄・殺菌・消毒
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
効果:殺菌、消毒
成分:イソプロピルメチルフェノール、その他の成分:K石けん用素地、エデト酸塩、イソプロパノール、色素
用法:原液
医薬品医療機器等法:医薬部外品
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)