![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06322403/ | 2026/06/05 13:16:57 |
![]() | 立川機工 【オーダー】ロールスクリーン スリット窓仕様 |
|
|
| 特長: | 幅15cm~対応可能 スリムな窓の目隠しや調光に。窓のデザインを活かすコンパクトな設計です! シンプルですっきりした印象のロールスクリーン。 サイドのプレートで巻ずれ防止! |
|---|---|
| 用途: | スクリーン(生地)の幅は、製品幅(W)の-3.4cmとなります。 巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。 ソフトフィニッシュ機能は対応しておりません。 |
| 注意: | ※高さ寸法は最大2cmの誤差が生じる場合があります。(設計上パイプ1巻分の余裕をみています) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |