現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04618395/2026/07/06 03:03:27
ER 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 軽荷重小物用R900 ER型 オークラ輸送機 54936666
オークラ輸送機
【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 軽荷重小物用R900 ER型
注文コード54936666
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥27,507~
特長:軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ
スチールローラ最軽量で超小物搬送に最適
カーブ角度45度、90度、ローラ幅90-490mmまで指定可能
【RoHS対応】
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途:動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
注意:※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※脚は付属しておりません。別売りの推奨脚をご使用下さい。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
適合:推奨脚:RSS、RSJ、RMS、ZRSS
ピッチ(mm):ローラ(P):20、30、40
シャフト径(Φmm):6丸鋼
角度(°):45、90
範囲(mm):ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490
ローラ幅W(mm):(RW)90~490
ローラー外径(Φmm):19.1×t1.2
フレーム(mm):60×30×t2.3
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)