LGWC85061U LEDポーチライト40形 パナソニック(Panasonic) 54996464

パナソニック(Panasonic)

LEDポーチライト40形 電球色、4.3W、100V LGWC85061U

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54996464 品番LGWC85061U
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥17,490
販売価格(税別)
15,900
仕様NaPiOn・明るさセンサ付、壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、点灯照度調整機能付 種別壁直付型、密閉型、防雨型、点灯省エネ型 幅(mm)96 アクリルカバー:乳白、プラスチック:シルバーメタリック 高さ(mm)307 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 平均演色評価数(Ra)80 光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 色温度(K)2700 センサー探知範囲全方向20度 エネルギー消費効率(Lm/W)58.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.08(100V時) 光束(Lm)250 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)105
注意
※商品は国内流通のみに限ります
※調光操作不可
※ボックス取り付け不可
※写真方向以外取り付け不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする