3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55003106 品番 4XLF 42X250Xd42
参考基準価格(税別)¥200,900 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。

材質SKH56 刃数4枚刃 刃径公差0〜+0.03(センター穴付) 刃径D(Φmm)42 シャンク径d(Φmm)42 刃長l(mm)250 リード角右ネジレ30°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする