ドリル能力(mm)(S45C)Φ4〜19、(FC200)Φ4〜23
テーパーMT2(MT3強力型)
テーブルタイプ丸
テーブル径(Φmm)370
電源(V)三相200
質量(kg)130
コラム直径(Φmm)100
タイプ卓上、手動、汎用ボール盤
最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)120
最大長(mm)(主軸とベース)660、(主軸とテーブル)425
総高さ(mm)1279
ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600
スイング(振り)420
モーター電圧(V)三相200
電動機の極数4P(全閉)
電動機(kW)0.75
Vベルト形長×数A×34、A×26
用途ドリリング専用
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)250/370/620/1400/1650/2500、(60Hz)300/450/750/1700/2000/3000