画像準備中

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1 流れ方向右→左 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 注文コード55011349 品番AC60B-F10E-16JR-D
参考基準価格(税別)¥28,450 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は管接続口径・流れ方向・圧力計など4728種類から選べます 他の種類を見る

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ60 管接続口径1 ねじの種類G 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースナイロンケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) フィルタドレン排出口ドレンガイド1/4 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ 表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa フロート式オートドレンオートドレンなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする