MGGMF32R-300-X440 ガイド付シリンダ MGGMF3 SMC 55014802

ガイド付シリンダ MGGMF3

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク調整範囲(mm)300 注文コード55014802 品番MGGMF32R-300-X440
参考基準価格(税別)¥70,680 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はストローク調整範囲・ストロークA・シリンダストロークなど96種類から選べます 他の種類を見る

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)32 ストローク調整範囲(mm)300 作動方式複動片ロッド 仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)300 ポートねじの種類(-)Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする