FW-2520NE(W) 石油ファンヒーター ダイニチ工業 55015985 FW-2520NE(W) 石油ファンヒーター ダイニチ工業 55015985 FW-2520NE(W) 石油ファンヒーター ダイニチ工業 55015985 FW-2520NE(W) 石油ファンヒーター ダイニチ工業 55015985

石油ファンヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55015985 品番FW-2520NE(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥26,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

個室やリビングに適したコンパクトタイプ。35秒スピード着火。見やすいオレンジ液晶。ecoおまかせモードで快適に節約。ワンタッチ汚れんキャップ付き。2段階給油モニター付き。

用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、石油暖房機、寒さ対策として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 仕様着火(秒):35 質量(kg)6.9 ウォームホワイト 電源(V)単相100(50/60Hz) タンク容量(L)5 安全装置不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置 燃料消費量(L/h)最大〜最小:0.243〜0.066 消費電力(W)(50/60Hz)大火力時:82/82、小火力時:49/49 暖房の目安(コンクリート)集合/9畳まで(15m2まで) 暖房の目安(木造)戸建/7畳まで(11.5m2まで) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393×321×311(置台含む) 運転音(dB)最大〜最小:33〜23 暖房出力(kW)最大〜最小:2.50〜0.68 燃焼継続時間(h)大火力〜小火力:14.4〜53.0 点火時消費電力(W)(50/60Hz)最大(点火時):370/370、待機時:1.0/1.0 主な機能オレンジ液晶、秒速消臭システムプレミアム、エコおまかせモード、タンクシングルとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター(予告/給油サイン)、タイマー運転、低騒音化ボックス構造、メロディーお知らせ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする