画像準備中

AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/8 圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 注文コード55049237 品番AC20C-N01E1-V-JZA-D
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は管接続口径・圧力計・設定圧力など10000種類から選べます 他の種類を見る

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類NPT 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し フィルタ・ミストセパレータドレン排出口エア:ドレンガイド1/8 残圧抜き3ポート弁取付位置:AF+AFM+AR+V 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする