PA26K PAS Kiss 26型電動自転車 マットグラファイト 完成組立品 YAMAHA(ヤマハ) 55049575

PA26K PAS Kiss 26型電動自転車 マットグラファイト 完成組立品 YAMAHA(ヤマハ) 55049575 PA26K PAS Kiss 26型電動自転車 マットグラファイト 完成組立品 YAMAHA(ヤマハ) 55049575 PA26K PAS Kiss 26型電動自転車 マットグラファイト 完成組立品 YAMAHA(ヤマハ) 55049575 PA26K PAS Kiss 26型電動自転車 マットグラファイト 完成組立品 YAMAHA(ヤマハ) 55049575 PA26K PAS Kiss 26型電動自転車 マットグラファイト 完成組立品 YAMAHA(ヤマハ) 55049575
YAMAHA(ヤマハ)

PAS Kiss 26型電動自転車 マットグラファイト 完成組立品 PA26K、1台

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55049575 品番PA26K
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥141,900
販売価格(税別)
129,000

スーパーエンジェルシート標準装備、大容量バッテリーで長く走れる26型モデル。
幼児2人同乗基準適合車。
お子さまの足を守りチャイルドシート装着時も安心の大型ドレスガード。
らくらく幅広スタンド。
ふっかふかサドル。
Eマイティロードタイヤ(後輪)。小型スピードセンサー。
安定感バツグン。乗り降りスムーズ、オープンワイドタフフレーム。
テモトデロック。液晶5アクションメーター(オートライト機能付)。
安心感、快適性にこだわったスーパーエンジェルシート。

タイヤサイズ26、(前輪)22 走行距離(km)1充電当たり/(強モード)45、(標準モード)51、(オートエコモードプラス)59 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(Ah)12.3 質量(kg)32.9 機能【走行モード】4モード(強・標準・オートエコ・アシストオフ)、【アシスト制御機能(変速)】S.P.E.C.3(内装3段変速) バッテリーリチウムイオン 適応身長(cm)146以上 適合バッテリー15.4Ah、12.8Ah、12.3Ah
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする