現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02584586/2026/09/02 19:23:29
ModeL34-GI 【オーダー】ベルゴッチModeL34-GI ダコーレスモデル マキテック 55059603
マキテック
【オーダー】ベルゴッチModeL34-GI ダコーレスモデル
出荷目安:10日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 お客様組立品
10日出荷とは
注文コード55059603
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥94,000~
特長:駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。
注意:※脚は別売です。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※ベルト幅50、75はメーカー製作不可となりますので選択できなくなっております。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
ベルト幅(mm):50~600
機長(mm):500~2000
仕様:帯電防止処理
減速比:1/180~1/15
電源:AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相
材質(ベルト):ポリウレタン
モーター出力(W):25、40、60、90
機高(mm):169
フレーム厚さ(mm):34
速度制御モード:定速、変速
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)