現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02584588/2026/06/15 00:59:00
Type34-GI 【オーダー】ベルゴッチType34-GI ダコーレスモデル マキテック 55059628
※脚は別売です
マキテック
【オーダー】ベルゴッチType34-GI ダコーレスモデル
出荷目安:10日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 お客様組立品
10日出荷とは
注文コード55059628
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥140,720~
特長:蛇行レスベルトの採用で、片寄りの少ない安定した運送を実現しました。
他の機械にセットする場合等、保守点検のしにくい場所に最適です。
また、正逆運転など厳しい使用条件にも対応しますので、目的に応じて色々なご利用が可能です。
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
ベルト幅(mm):100~600
機長(mm):1000~2000
仕様:帯電防止処理
減速比:1/180~1/9
電源:AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相
材質(ベルト):ポリウレタン
モーター出力(W):25、40、60、90
機高(mm):169
フレーム厚さ(mm):34
速度制御モード:定速、変速
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)