大阪魂

ビニール使いきり極薄手袋(粉なし) 全長 約23(cm) サイズ L、1箱(100枚)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズL 注文コード55065667 品番-
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥1,419
販売価格(税別)
1,290
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

手にピッタリフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。
天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等 材質ポリ塩化ビニール(可塑剤) 厚さ(mm)0.08±0.02 クリア サイズL 全長(cm)約23 手の平幅(cm)約10.5 粉有無
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。膨潤、浸透、老化することがあります。
※熱いものには触れないでください。触れると火傷をすることがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意してください。水漏れの原因になります。
※感電の恐れがありますので電気作業には使用しないでください。
※水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて常温で保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2021-02-16
用途:
塗装作業
対象商品:
55065667

ニトリル手袋が高騰しているので替わりに使ってみました。着用が少しやりづらいのと、着用時引っ張ると破れやすいですが、着用感はニトリル手袋に近いです。油性塗料の場合、多少溶けますが、マメに交換すれば問題なかったです。

2020-12-17
用途:
塗装作業時
対象商品:
55065658

脱着しやすくコスパの良い商品です。箱が小さい為か使い始め時、引き出すのに手間がかかります。

1人が参考にしています
2020-12-04
用途:
油脂を使う作業時に
対象商品:
55065658

以前はmonotaroブランドでもっと安価な手袋があったのですが、今回注文時には販売終了となっていて、こちらの商品しか自社ブランドのはありませんでした。高価になっていてびっくりです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。現在世界的にゴム製手袋は品不足で、価格が高騰しております。ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解の程、よろしくお願いします。

株式会社 タイムラインエンタープライズ 様 2020-12-18
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
55065658

薄く手に良くフィットし、作業効率が上がります・・!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする