TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
超重量用キャスター(固定車)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55072746
品番
K-543K-150-UR
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
車軸部にベアリングを使用しています。
用途
超大型機器
材質(本体)
一般構造用圧延鋼材(SS400)
質量(g)
5500
材質(車輪)
ウレタン(オレンジ)
寸法H(mm)
198
寸法t(mm)
9
許容荷重(kN)
8.82
寸法D(Φmm)
152
寸法W(mm)
63.5
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31899