SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
400
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
55088312
品番
CA2B40-400JNZ
参考基準価格(税別)
¥23,490
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・ポートねじの種類
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減
エアクッション制御が容易
ストローク(mm)
400
取付支持形式
基本形
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(J) (J) ナイロンターポリン
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
無
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。