現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06318198/2026/09/03 14:34:50
- 【オーダー】調色 セラミガードNEO エスケー化研 55095874
エスケー化研
【オーダー】調色 セラミガードNEO
注文コード55095874
品番-
内容量1缶
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥8,490
特長:撥水性を高め、雨、凍害から建物を強固に保護!
光安定剤を複合化した特殊シリコン変性樹脂による撥水機能と高い持続力により、長期に亘り基材への雨水の浸入を防止し、水や凍害などによる壁面の劣化を抑制することができます。
セラミガードNEOは、従来の撥水塗料とは異なり、光安定剤を複合化した特殊シリコン変性樹脂の採用により、塗装直後から撥水性を示し、長期に亘りその性能を維持します。
透湿機能があるため、下地の調湿機能を阻害すること無く、内部結露防止・凍害防止につながります。
特殊設計により、長期に亘ってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持します。
用途:一般外壁、外構、基礎立上がり部
注意:※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
危険物の類別:非危険物
適応下地:コンクリート、セメントモルタル、各種サイディングボード、ALCパネル、各種旧塗膜(活膜下地):エマルションペイント、リシン、吹付タイル(硬質)など
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき2,450/税込2,695
沖縄地方数量1につき3,150/税込3,465
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)