|
|
| https://www.monotaro.com/g/04620210/ | 2026/05/17 05:52:58 |
|
オークラ輸送機
【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 軽荷重用R900 QR型 |
|
|
| 特長: |
軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ 軽荷重でローラ径Φ38のスチールローラコンベヤ カーブ角度45度、90度、ローラ幅150〜690mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 |
|---|---|
| 用途: |
動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 |
| 仕様: | 【ローラ単体製作可能範囲(RW)】90〜790、【推奨脚】RSS、RSJ、RMS、ZRSS |
| 注意: |
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。 ※脚は付属しておりません。別売りの推奨脚をご使用下さい。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 |
| シャフト径(Φmm): | 12パイプ |
| ローラ幅W(mm): | 150〜690 |
| ローラ間隔P(mm): | 50、75 |
| ローラ径(Φmm): | 38×t1.2 |
| フレーム(mm): | 60×30×t2.3 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| カーブ角度(°): | 45、90 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |