現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06328806/2026/10/16 02:59:46
- 【オーダー】型板硝子カスミ模様 ノーブランド 55122106
ノーブランド
【オーダー】型板硝子カスミ模様
出荷目安:3日から4日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
3日出荷とは
注文コード55122106
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,228~
特長:もっとも一般的に使われている型板硝子です。ガラスの表面(片面)に小さなつぶつぶ模様があり
柔らかく光を取り入れながらも視野を適度にさえぎり、プライバシーを守ることができます。
予算と用途に合わせて切り口の仕上げを選べます
「割っただけ」「角すりつぶし」「4方糸面磨き」
用途:「割っただけ」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。
「4方糸面磨き」(角磨き仕上げとも言います)
棚板やテーブルトップ、表札などエッジが露出する場合に使用できます
小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。
注意:※「割っただけの場合」
※切断したたままの状態で、指を切る危険があります。
※また、カケが起きやすく見た目も悪い場合もあります、小さな欠けがあっても返品交換はできません
※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
長さ(mm):50~1829
幅(mm):50~1219
厚さ(mm):4、6
加工:【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き
比重:2.5
誤差:±1
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)