現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02585081/2026/10/03 03:47:47
R-5714P 【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ57 R-5714P マキテック 55132403
※連結板はオプションです
マキテック
【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ57 R-5714P
注文コード55132403
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥8,720~
特長:機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ57.2、ローラ間隔 最小P75です。
ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。
中荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ
プレスベアリング、安価タイプ、Φ57で売れ筋商品
90型フレーム標準タイプ
用途:中荷重搬送用
注意:※機長400L未満に関しては脚穴加工なし。脚取付不可。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
ローラ幅W(mm):100~600
機長(mm):50~2000
ローラ外径×肉厚(mm):57.2×1.4(軸穴Φ12.2)
材質(ローラー部):STKM11A-S/溶融亜鉛めっき
材質/仕上:ローラ:STKM11A-S/溶融亜鉛めっき、軸:STKM11A、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装
ベアリング:プレス
ローラ間隔P(mm):75~200
フレーム寸法(I×K×t)(mm):90×30×2.3
コンベア機高H(mm):100
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)