現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】ステンレス製ローラーコンベヤ Φ38 RS-3810 マキテック 55132412
注文コード 55132412
品番 -
内容量 1台
参考基準価格(税別) オープン
¥20,430〜
ローラ幅W(mm):
機長(mm):
ローラ外径×肉厚(mm):
材質(ローラー部):
特長:
用途:
注意:
材質/仕上:
ベアリング:
ローラ間隔P(mm):
フレーム寸法(I×K×t)(mm):
コンベア機高H(mm):
サービス分類:
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません