現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02585094/2026/10/07 05:47:43
F-3 【オーダー】クリスタルホース F-3型 タイガースポリマー 55132482
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイガースポリマー
【オーダー】クリスタルホース F-3型
注文コード55132482
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,986~
特長:軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。
サクション・デリバリー用に適しています。
用途:農業・土木工事等の吸排水用。
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(m):1~50
商品タイプ:カスタマイズ品
材質:軟質PVC/硬質PVC
色:グレー/透明
使用温度範囲(℃):-10~50
機能:デリバリー、サクション
使用流体:水
呼び径(Φmm):19/25/32/38/50/65/75/90/100/125/150/200
特性:バキューム/透明性/圧送
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)