![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02585099/ | 2026/07/02 22:27:30 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | タイガースポリマー 【オーダー】タイパワーホース WS型 |
|
|
| 特長: | WT型の耐圧タイプです。 補強コード入りなので耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。 |
|---|---|
| 用途: | 土木工事等の吸排水用。 |
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※許容圧力は金具及びバンドの取り付け方法により異なります。(工事現場等での取り付けはご注意願います。) ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※メーカー在庫状況次第で色が順次変更となります(ローズレッド→オレンジ) ※仕様については変更はございません |
| 長さ(m): | 1~50 |
| 商品タイプ: | カスタマイズ品 |
| 材質: | 軟質PVC/硬質PVC |
| 色: | ローズレッド/透明(オレンジ/透明) |
| 使用温度範囲(℃): | -10~50 |
| 機能: | デリバリー、サクション、耐圧5kgf/cm2以下 |
| 使用流体: | 水 |
| 呼び径(Φmm): | 25/32/38/50/65/75/100/125/150/200 |
| 特性: | バキューム/透明性/圧送 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |