![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02585100/ | 2026/07/04 15:45:09 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | タイガースポリマー 【オーダー】タイパワーホース WR型 |
|
|
| 特長: | 許容圧力1.0MPa{10.2kgf/cm2}と耐圧性に優れています。 (外筒加締、内筒拡大金具の場合) 内層特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。 |
|---|---|
| 用途: | 泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。 土木工事の泥水の吸圧送。 耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。 |
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※WR型は右巻きです。※許容圧力は金具及びバンドの取り付け方法により異なります。(工事現場等での取り付けはご注意願います。) ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 長さ(m): | 1~50 |
| 特性: | 耐圧 |
| 流体: | 水 / モルタル・セメントミルク |
| 商品タイプ: | カスタマイズ品 |
| 使用温度範囲(℃): | -10~50 |
| 呼び径(mm): | 38、50、65、75、100、125、150、200 |
| 機能: | デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐圧5kgf/cm2以下、耐圧10kgf/cm2以下、耐油 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |