![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02585101/ | 2026/08/29 00:46:49 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | タイガースポリマー 【オーダー】クリスタルホース 静電W型 |
|
|
| 特長: | 帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 |
|---|---|
| 用途: | プラスチックペレットの輸送。 粉体、粒体の輸送。 |
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※呼径(Φ)75をご希望の方はこちらからお買い求めください。 |
| 長さ(m): | 1~50 |
| 特性: | 静電気帯電防止 |
| 流体: | 粉体 |
| 商品タイプ: | カスタマイズ品 |
| 材質: | PVC |
| 使用温度範囲(℃): | -10~50 |
| 呼び径(mm): | 25、32、38、50、60、65、75 |
| 機能: | デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、導電性、帯電防止 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

