![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02585102/ | 2026/07/04 18:57:53 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | タイガースポリマー 【オーダー】クリスタルホース E型 |
|
|
| 特長: | アース線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。 透明なので内容物の確認ができます。 デリバリー用に適しています。 |
|---|---|
| 用途: | プラスチックペレットの輸送。 粉体、粒体の輸送。 |
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※ご使用期間中に内面摩耗によりアース線が露出しますとアース線の破片が輸送物に混入します。内面摩耗に十分ご注意の上、事前に新しいホースと交換して下さい。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 長さ(m): | 1~50 |
| 特性: | 静電気帯電防止 |
| 流体: | 粉体 |
| 商品タイプ: | カスタマイズ品 |
| 使用温度範囲(℃): | -10~50 |
| 呼び径(mm): | 38、50 |
| 機能: | デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、導電性、帯電防止 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |