現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02585103/2026/10/12 01:51:47
WA 【オーダー】クリスタルホース WA型 タイガースポリマー 55132543
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイガースポリマー
【オーダー】クリスタルホース WA型
注文コード55132543
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥5,929~
特長:直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。
硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
用途:砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。
焼却灰の回収用。
米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WA型は右巻きです。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(m):1~50
特性:耐熱、静電気帯電防止
流体:水 / 粉体
商品タイプ:カスタマイズ品
使用温度範囲(℃):-20~80
呼び径(mm):38、50、65、75、90、100、125、150、200
機能:デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、導電性、帯電防止
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)