![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02585104/ | 2026/07/04 15:45:31 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | タイガースポリマー 【オーダー】クリスタルホースSF型 |
|
|
| 特長: | フタル酸エステル類は使用しておりません。 食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)に適合しています。 油脂及び脂肪性食品にも使用できます。(平成14年厚生労働省告示第267号基準適合) |
|---|---|
| 用途: | 酒、醤油、清涼飲料水の輸送。 その他の食品輸送。 |
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※ご使用期間中に内面摩耗により硬質部が露出しますと硬質の破片が輸送物に混入しますので、内面摩耗に十分ご注意の上、事前に新しいホースに交換してください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 長さ(m): | 1~50 |
| 流体: | 流体食品(酒、醤油、酢、清涼飲料水) |
| 商品タイプ: | カスタマイズ品 |
| 使用温度範囲(℃): | -20~50 |
| 呼び径(mm): | 25、38、50 |
| 機能: | デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、食衛法適合品 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |