現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02585106/2026/07/04 05:16:45
N 【オーダー】タイダクトホース N型 タイガースポリマー 55132577
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイガースポリマー
【オーダー】タイダクトホース N型
注文コード55132577
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,786~
特長:軽量で持ち運びが簡単です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途:空調送風用。
粉状粒状のものの集散機器に適しています。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※N型は、端末にワイヤーが露出している場合がありますので、取り扱いには十分ご注意下さい。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(m):1~20
特性:耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
商品タイプ:カスタマイズ品
材質:PVC
:
使用温度範囲(℃):-10~50
使用流体:空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm):16、19、25、32、38、45、50、65、75、90、100、125、150、200
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)