![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02585107/ | 2026/07/04 05:01:25 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | タイガースポリマー 【オーダー】タイダクトホース 耐磨GL型 |
|
|
| 特長: | 耐摩耗性に優れており又、低温から高温(約-30~80℃)まで、幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れます。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。 |
|---|---|
| 用途: | 粉粒体の輸送。 鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。 木端・紙片・籾殻物等の輸送。 熱風送排気用。 耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。 |
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※耐摩GL型は右巻きです。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 長さ(m): | 1~30 |
| 特性: | 耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/バキューム/圧送 |
| 商品タイプ: | カスタマイズ品 |
| 材質: | オレフィン系樹脂/合成ゴム(EPDM) |
| 色: | 黒 |
| 使用温度範囲(℃): | -30~80 |
| 使用流体: | 空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 |
| 呼び径(Φmm): | 38、50、65、75、90、100、125、150、200 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |