現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02585108/2026/09/04 09:30:35
TAIYU-GL 【オーダー】タイダクトホース 耐油GL型 タイガースポリマー 55132595
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイガースポリマー
【オーダー】タイダクトホース 耐油GL型
注文コード55132595
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,343~
特長:潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊材料(ホース軟質部)を使用しています。
軽量で、屈曲性に富んでいます。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途:施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。
油が飛び散る場所での吸排気用。
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(m):1~30
特性:耐油
流体:空気(圧縮空気を除く)
商品タイプ:カスタマイズ品
使用温度範囲(℃):-10~50
呼び径(mm):38、50、65、75、90、100、125、150、200
機能:デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐油
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)