![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02585110/ | 2026/08/26 01:09:26 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | タイガースポリマー 【オーダー】タイダクトホース GL-E型 |
|
|
| 特長: | ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。 |
|---|---|
| 用途: | 木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 |
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 長さ(m): | 1~20 |
| 特性: | 耐静電/バキューム/透明性/圧送 |
| 商品タイプ: | カスタマイズ品 |
| 材質: | PVC |
| 色: | 透明 |
| 使用温度範囲(℃): | -10~50 |
| 使用流体: | 空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 |
| 呼び径(Φmm): | 38、50、65、75、100、125、150 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

