現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02585111/2026/07/04 12:52:43
GL-ST 【オーダー】タイダクトホース GL-ST型 タイガースポリマー 55132613
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイガースポリマー
【オーダー】タイダクトホース GL-ST型
注文コード55132613
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,600~
特長:タイダクトホースGL型の透明タイプです。
透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。
GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
軟質部は帯電防止配合の軟質PVCで構成されているので、静電気帯防止効果に優れています。
用途:木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(m):1~20
特性:耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
商品タイプ:カスタマイズ品
材質:PVC
:透明
使用温度範囲(℃):-10~50
使用流体:空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm):25、32、38、50、65、75、100、125、150、200
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)