印刷プレビュー

特定小電力トランシーバー DJ-PB20

DJ-PB20 特定小電力トランシーバー DJ-PB20 アルインコ 55136332
(3件の商品レビュー)
注文コード
55136332
品番
DJ-PB20
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,789
販売価格(税別)
¥9,990

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
単三電池×3本タイプのクラスでは最小・最軽量サイズを実現。
従来のDJ-P20、PA20のバッテリー、充電器、マイク類がそのまま利用可能。
IP54相当の防塵防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。
DJ-PA20にある定番機能の他にもコールバック、イヤホン断線感知等の機能を付加。
機能
音で知らせる減電池警告機能
チャンネル番号を見られない非表示設定も可能
イヤホンで聞くと疲れるバックノイズを大幅に軽減するコンパンダー機能
警報音をワンタッチで送信。異常を伝えられる緊急通報機能
話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーが出来るVOXを内蔵
通話呼出しを知らせる着信ベル機能
近距離なら、さらに電池が長持ち。ローパワー切替機能
内緒話もOK。スクランブルトーク機能
誤操作を未然に防ぐキーロック
混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)
夜間の操作もスムーズ、照明付ディスプレイ
受信専用子機として使えるPTTオフ
送信/受信切替タイミングを知らせるエンドピー&コールトーン
使用時間
【アルカリ乾電池】(内蔵スピーカー)60時間、(イヤホン)80時間
【Li-lon EBP-70】(内蔵スピーカー)26時間、(イヤホン)36時間
レッド
トラスコ品番
756-2608
質量(g)
約174(単三乾電池含む)
種類
特定小電力トランシーバー
使用温度範囲(℃)
(本体)-10〜+50、(チャージャー)0〜+40
定格電圧(V)
DC4.5(単三乾電池3本)
チャンネル数
交互9+11
感度
(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54.8×94×27.3(突起物除く)
消費電流(mA)
送信時:約60/受信時:定格出力約90
周波数範囲(MHz)
421/422/440帯の特定小電力無線用周波数
通信方法
単信方式(交互通話)
電波形式
F3E(FM)
送信出力
10mW(1mW切替可)
適合バッテリー
EBP-70
防水保護等級
IP54相当

平均満足度:4.33  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 車両間の通信として使用

一般道では、目視できる範囲は問題なく通信できるは高速道では、厳しい状態です。

これは注文コード55136332についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-12]

満足度:

用途: 工場内情報伝達

クリアではっきり聞こえます。重量鉄骨の3階建て構造ですが3F屋上から1Fフロアもはっきり聞こえます。

これは注文コード89791983についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ヤナセバイエルンモーターズ株式会社 様 [2016-03-24]

満足度:

用途: 製造業(工場内での作業)に使用

流れ作業での仕事となるので、安全の面を考えて工場内の作業員は全員この無線をつけて作業をしています。事務所からの連絡等も出来るので大変便利です。

これは注文コード89791974についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-07-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン