![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02585413/ | 2026/11/11 23:33:02 |
![]() | クラレプラスチックス 【オーダー】バンナーTM-A型 |
|
|
| 特長: | ワイヤーレスで軽量、柔軟性・耐磨耗性に優れています。 軟質部(管肉部)に合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 芯材がPP(ポリプロピレン)のため、軽量で外面滑り性に優れます。 易廃棄性を考慮し、ワイヤーレスにしています。 |
|---|---|
| 用途: | 粉・粒体、鉄粉、木粉の輸送用。 集塵機、クリーナー、研磨機用。 乾燥機、温風機用。 その他、耐摩耗性、耐熱性、導電性を要求されるダクトホース用。 |
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※使用温度範囲は、-30~80℃を目安にしてください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。 |
| 長さ(m): | 1~20 |
| 特性: | 帯電防止 |
| 流体: | 粉・粒体、鉄粉、温風 |
| 商品タイプ: | カスタマイズ品 |
| 種別: | 左巻き |
| 呼び径(mm): | 025、032、038、050 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

