現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02585425/2026/10/01 03:11:12
KNH6 【オーダー】ネオホーマー6型 クラレプラスチックス 55140593
クラレプラスチックス
【オーダー】ネオホーマー6型
注文コード55140593
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,102~
特長:補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。
軽量で柔軟性に富み作業性に優れます。
用途:送水・吸水用
粉体・粒体の輸送用
甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用
汚泥吸引車のサクション用
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※使用温度範囲は、-10~50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。
※外筒加締は許容圧力で使用可能ですが、バンド締めの場合は許容圧力の70%以下でご使用ください。
※商品サイズによっては別途チャーター費用が発生する場合がございます。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
長さ(m):1~50
商品タイプ:カスタマイズ品
種別:右巻き
材質:軟/硬質PVC
色:透明/オレンジ
使用温度範囲(℃):-10~50
最高使用圧力(MPa):0.5
使用流体:水(泥水/スラリー)/粉体/粒体
呼び径(Φmm):25/32/38/50/65/75/100/125/150/200
RoHS指令(10物質対応):対応
特性:柔軟性/透明性/内面平滑性
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)