現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02585426/2026/08/09 13:32:39
KWTH 【オーダー】ワイヤー入り耐熱 クラレプラスチックス 55140602
クラレプラスチックス
【オーダー】ワイヤー入り耐熱
注文コード55140602
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,780~
特長:食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号(改正平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)。
可塑剤にDOP[フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)]を使用しておりません。
ワイヤー(SUS)で補強しておりますので、サビが発生しにくく、高温(最高80℃)での使用に堪えます。また、優れた静電防止効果があります。
内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です。
ホース両端に、ホコリ防止用キャップを取り付けておりますので衛生的です。
用途:ビール、清酒類、飲料水、鮮魚介類、めん類、しょう油、みそ、ソース、酢、調味料類、野菜、果実、海草、米麦粉、でんぷん、さとう、茶類等
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※高温で使用される場合は、許容圧力及び許容曲げ半径常温の範囲内でご使用ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
長さ(m):1~20
特性:耐熱、静電防止
流体:酒類、原料アルコール、酢、醤油、牛乳、清涼飲料水
商品タイプ:カスタマイズ品
呼び径(mm):025、032、038、050、065、075
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)