フルハーネス型 墜落制止用器具 シングル伸縮式ランヤード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55179978 品番 No.FGH-16L-GY
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

シングル伸縮式ランヤード付きです。
ランヤードとセットなので、そのまま使用可能です。
45mm幅ナイロンベルト
金属製ワンタッチバックル付き25mm幅胸ベルト

サイズL 質量(g)1485 種類フルハーネス型 身長(cm)170〜190 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする