現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02589177/2026/10/08 05:30:02
22166 【オーダー】TAC エコライン TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 55181087
※本体
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
【オーダー】TAC エコライン
注文コード55181087
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥6,350~
特長:食品用途に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタン項目は除外しています)
熱湯洗浄95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。
ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。
半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。
補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
用途:清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送、食品の輸送(液体・粉体輸送)、その他一般の吸排水用
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※油分が含まれる食品や流体の輸送には適しておりません。
※熱湯洗浄は温度80℃以下、圧力0.1MPa以下、加圧時間3分以内の条件で行ってください。
※使用温度範囲は0℃50℃を目安としてください。但し、使用温度によって許容圧力は変わります。尚、連続使用の場合は40℃以下としてください。
※屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(m):1~50
特性:耐圧
流体:水・温水、食品、薬品(純水含む)
材質:脱塩ビ
商品タイプ:カスタマイズ品
仕様:耐摩耗性有り、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、食品衛生法適合
使用温度範囲(℃):0~50
呼び径(mm):025、032、038、050、065、075
耐圧(MPa):0.5(5.1kgf/cm3)
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)